Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteblende GEB-K 2f 100mm Kst rws hfr Kanalsteckd_2f GB100209010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D102B28
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     GB100209010
EAN/GTIN:
     4012740824033
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Geräteblende
Modularblenden
geräteblende 2-fach hager
Geräteblende GEB-K 2f 100mm Kst rws hfr Kanalsteckd_2f GB100209010
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Ausführung:
glatt
Befestigungsart:
innenliegend
Durchmesser Öffnung:
48 mm
Farbe:
reinweiß | weiß
Geräteart:
Kanalsteckdose 2-fach
Halogenfrei:
ja
Länge:
153 mm mm
Mit Schutzfolie:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberteilbreite:
100 mm mm
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK07
Schnittkaschierung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: abdeckung hager, geräteblende hager, Abdeckung für Automaten-Einbaueinheit, Abdeckung für Brüstungskanal, Abschließbarer Deckel, Abschließbarer Deckel für Automaten-Einbaueinheit, Automatenblende, Automatenblende für Brüstungskanal, Blende, Blende für Brüstungskanal, Blende für Installationskanal, Deckel, Deckel für Automaten-Einbaueinheit, Elektro-Installationskanal-System, Geräteblende für Automateneinbaueinheit, Geräteblende für Brüstungskanal, Geräteblende für Geräteeinbau, Geräteblende für Geräteeinbaukanal, Geräteblende für Installationskanal, Kanalblende, Zubehör für Brüstungskanal, Zubehör für Installationskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 4,99*
ab € 4,53*
€ 6,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,63*
€ 7,00*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,73*
€ 7,14*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,95*
€ 7,44*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,21*
€ 7,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.