Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousieschalter-Einsatz 1p 1730JE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG 230 ME Elektroschalter Schlüsselschalter Metallisch
JUNG 230 ME Elektroschalter Schlüsselschalter Metallisch
Artikel-Nr.:
     262-D014A08
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     1730JE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Jalousieschalter-Einsatz 1p 1730JE
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Anzahl der Tasten:
0
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Einbautiefe:
24 mm
Für Jalousien:
ja
Für Markisen:
ja
Für Rollläden:
ja
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Halogenfrei:
ja
Mechanisch bedienbar:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Mit elektrischer Verriegelung:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V V
Oberflächenschutz:
verzinkt
Polzahl:
1
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschalter, Jalousieantriebs-Steuerung, Rohrmotorsteuerung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Schlüsselschalter, Wippe, schalterabdeckung jung, schalterabdeckung, schlüsselschalter 230v, AP-Jalousieschalter, AP-Rollladenschalter, Einsatz für Jalousieschalter, Intelligenter Schalter, Jalousiecontrol, Jalousie-Drehschalter, Jalousie-Einsatz, Jalousieschalter/-taster, Jalousieschalter-Einsatz, Jalousie-Schlüsselschalter, Jalousie-Schlüsseltaster, Jalousiesteuerungs-Einsatz, Jalousietaster, Jalousie-Wippenschalter, Jalousie-Wippentaster, Motorsteuerungs-Einsatz, Rollladen-Drehschalter, Rollladen-Drehtaster, Rollladenschalter, Rollladentaster, Rollladen-Tastschalter-Einsatz, Rollladen-Wippschalter, Rollladen-Wipptaster, Schaltereinsatz, Schalterelement, Universalschalter, Universaltaster, Unterputz-Einsatz, UP-Drehschalter, UP-Drehtaster, UP-Jalousieschalter, Wipp-Jalousieschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
€ 6,40*
ab € 44,51*
€ 57,78*
1 Tag
51
€ 5,90*
ab € 45,12*
€ 58,14*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 45,57*
€ 58,68*
2 Tage
26
€ 4,95*
ab € 45,69*
€ 59,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 46,93*
€ 60,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.