Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe 22W ws 6500K 2GX13 Ring 1600lm Ø16mm 228mm 865 68810


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger LLp Ring-Form T5 68810 16x228mm 2GX13 22W/865 1600lm
Scharnberger LLp Ring-Form T5 68810 16x228mm 2GX13 22W/865 1600lm
Artikel-Nr.:
     262-C981H71
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     68810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2GX13 Leuchtmittel
2GX13 Sockel
Leuchtmittel 2Gx13
Sockel 2GX13
Leuchtstofflampe 22W ws 6500K 2GX13 Ring 1600lm Ø16mm 228mm 865 68810
Weitere Informationen:
Anwendung:
allgemein
Ausstrahlungswinkel:
0 ° °
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
6500 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
25 kWh
Lampenbezeichnung:
T5
Lampenform:
Ring
Lampenleistung:
22 W W
Lampenlichtausbeute:
72.7 lm/W Im/W
Lichtfarbe:
865
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lichtstrom:
1600 lm lm
Länge:
228 mm mm
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Rohrdurchmesser:
16 mm mm
Sockel:
2GX13
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstofflampe 2GX13, Leuchtstofflampe Sockel 2GX13, Leuchtstofflampe Röhrenform, Leuchtstofflampe Stabform, Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtstofflampe Ringform, Leuchtstofflampe Rund, Leuchtstoffröhre Rund, Neon Rohr Rund, Neonlampe Rund, Neonrohr Rund, Neonröhre Rund, neonlampe rund 22w 6400k, leuchtstofflampe 2gx13 22w, leuchtstofflampe 2gx13, Aquariumlampe, Aushärtungslampe, Bakterientötende Lampe, Bräunungslampe, dermatologische Lampe, Entkeimungslampe, Farbige Leuchtstofflampe, Frischfarbe-Leuchtstofflampe, Kleinst-Leuchtstofflampe, Kopierlampe, Kühlraumlampe, Lampe, Lebensmittellampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampe in Stabform, Leuchtstofflampe mit Reflexschicht, Leuchtstoffröhre, Lichtpauslampe, L-Lampe, L-Lampe in S-Ausführung, L-Lampe in Stabform, L-Lampe Schwarzkolben, Meerwasserlampe, Pflanzenlampe, Reflexschicht-Leuchtstofflampe, Reinstraumlampe, Solariumlampe, Sonderleuchtstofflampe, Stabförmige Leuchtstofflampe, Standard-Leuchtstofflampe, Stromsparende Leuchtstofflampe, Süßwasserlampe, Terrariumlampe, UVA-Leuchtstofflampe, UVC-Leuchtstofflampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,46*
€ 23,85*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,32*
€ 29,18*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.