| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C981C12 Herst.-Nr.: 44014 EAN/GTIN: 4034451440142 |
| |
|
| | |
| Kompaktleuchtstofflampe 24W 6500K 2G11 f.EVG KLL 1700lm Ø44x326mm 44014 Weitere Informationen: | | Anzahl der Lampenrohre: | 1 | Durchmesser: | 44 mm mm | Farbtemperatur: | 6500 K K | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Geeignet für EVG: | ja | Gesamtlänge: | 326 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 27 kWh | Lampenleistung: | 24 W W | Lichtfarbe: | 865 | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | tageslichtweiß >5300 K | Lichtstrom: | 1700 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 10000 h | Sockel: | 2G11 (4-pins) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe 2G11, Energiesparlampe Sockel 2G11, Kompaktleuchtstofflampen 2G11, Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G11, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, 2g11 sockel 24w, 2g11 leuchtmittel, Energiesparlampe, Kompaktlampe, Kompaktleuchtstofflampe, Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät, Lampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Sparlampe, Stromsparlampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 5,52* | € 8,13* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 5,52* | € 8,82* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 6,22* | € 9,12* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 6,24* | € 9,54* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,91* | € 10,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|