Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Linienlampe S14d 300m 6W 2700K 275lm kl 360° ws AC Ø30x300mm 230V 36434


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S + H 36 434 LED-Lampe 6 W
S + H 36 434 LED-Lampe 6 W
Artikel-Nr.:
     262-C981B20
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     36434
EAN/GTIN:
     4034451364349
Suchbegriffe:
LED Linienform
LED Linienlampe
Leuchtmittel Stabform
Stabform
LED-Linienlampe S14d 300m 6W 2700K 275lm kl 360° ws AC Ø30x300mm 230V 36434
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
360 - 360 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
30 mm mm
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
6 - 6 W
Lampenlichtausbeute:
45 lm/W
Leistungsfaktor:
0.6
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
275 - 275 lm
Länge:
300 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Mittlere Nennlebensdauer:
12000 h
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
26 - 26 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
S14d
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Linienlampe, Leuchtmittel S14d, Sockel S14d, led linienlampe s14d 6w, led linienform, led linienlampe s14d, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,20*
€ 84,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 82,07*
€ 105,15*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,02*
€ 119,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.