Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 200A 3p opt.Motorantr IP40 Motorantrieb optional Festeinbau 3VA2220-7MS32-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     262-C949B39
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA22207MS320AA0
EAN/GTIN:
     4042948830543
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 200A 3p opt.Motorantr IP40 Motorantrieb optional Festeinbau 3VA2220-7MS32-0AA0
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
600 - 3000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP40
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 - 0 A
Weitere Suchbegriffe: siemens leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 673,18*
€ 769,08*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 670,79*
€ 769,63*
Frei Haus
ab € 686,77*
€ 784,86*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 692,79*
€ 792,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 988,79*
€ 1.105,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.105,64*
€ 1.315,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.087,01*
€ 1.293,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.046,82*
€ 1.245,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.019,52*
€ 1.213,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 988,79*
€ 1.176,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA92230RL30
ab € 605,75*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK17
ab € 60,44*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK23
ab € 75,31*
Zubehör
Siemens
8US12134AP03
ab € 94,37*
Zubehör
Siemens
3VA94870GA80
ab € 16,24*
Zubehör
Siemens
3VA92000WB00
ab € 4,09*
Zubehör
Siemens
3VA99870GL30
ab € 9,72*
Zubehör
Siemens
3VA91680VF30
ab € 77,83*
Zubehör
Siemens
3VA92210WG30
ab € 20,22*
Zubehör
Siemens
3VA92210WF30
ab € 12,38*
Zubehör
Siemens
3VA99870KC00
ab € 128,60*
Zubehör
Siemens
3VA99870KD81
ab € 31,24*
Zubehör
Siemens
3VA91670VF10
ab € 30,47*
Zubehör
Siemens
3VA92230JJ13
ab € 36,99*
Zubehör
Siemens
3VA92670PK55
ab € 111,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.