Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 160A 3p opt.Motorantr IP40 Motorantrieb optional Festeinbau 3VA2216-7MS32-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     262-C949B38
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA22167MS320AA0
EAN/GTIN:
     4042948830628
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 160A 3p opt.Motorantr IP40 Motorantrieb optional Festeinbau 3VA2216-7MS32-0AA0
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
480 - 2400 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP40
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 - 0 A
Weitere Suchbegriffe: siemens leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 642,39*
€ 732,75*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 647,46*
€ 733,29*
Frei Haus
ab € 655,28*
€ 747,64*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 665,20*
€ 754,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 948,84*
€ 1.058,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.058,07*
€ 1.259,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.042,69*
€ 1.240,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.005,19*
€ 1.196,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 979,66*
€ 1.165,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 948,84*
€ 1.129,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA93880LB10
ab € 29,02*
Zubehör
Siemens
3VA92630QD00
ab € 13,74*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB13
ab € 18,57*
Zubehör
Siemens
3VA92570SB30
ab € 15,98*
Zubehör
Siemens
3VA91670SB30
ab € 15,63*
Zubehör
Siemens
3VA92530SB20
ab € 16,31*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA12
ab € 12,39*
Zubehör
Siemens
3VA91670VF10
ab € 30,42*
Zubehör
Siemens
3VA99870KB00
ab € 27,37*
Zubehör
Siemens
3VA92230JC22
ab € 36,67334*
Zubehör
Siemens
3VA92230JJ22
ab € 42,42*
Zubehör
Siemens
3VA92630JB12
ab € 16,22*
Zubehör
Siemens
3VA92230JF60
ab € 68,25*
Zubehör
Siemens
3VA90880VK10
ab € 52,19*
Zubehör
Siemens
3VA90880VM30
ab € 172,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.