Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C943C02 Herst.-Nr.: 536027 EAN/GTIN: 4010337027232 |
| |
|
| | |
| Bedienelement 1f ws System 3000 m.Abd mt Geeignet für Jalousieeinsatz 536027 Weitere Informationen: | | Anwendung: | steuern elektrischer Verbraucher | Anzahl der Betätigungspunkte: | 2 | Anzahl der Tasten: | 1 | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | weiß | Geeignet für Jalousieeinsatz: | ja | Halogenfrei: | ja | Mit Abdeckung: | ja | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 13,73* | € 19,04* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,99* | € 19,49* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 14,35* | € 19,87* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,35* | € 20,00* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 14,49* | € 20,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|