Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hörnchenautomat 750W bl regelb Ostfriesenwappen 2632


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cloer 2632 Waffeleisen 1 Waffel(n) 750 W Schwarz, Blau
Cloer 2632 Waffeleisen 1 Waffel(n) 750 W Schwarz, Blau
Cloer 2632 Waffeleisen 1 Waffel(n) 750 W Schwarz, Blau
Cloer 2632 Waffeleisen 1 Waffel(n) 750 W Schwarz, Blau
Cloer 2632 Waffeleisen 1 Waffel(n) 750 W Schwarz, Blau
Cloer 2632 Waffeleisen 1 Waffel(n) 750 W Schwarz, Blau
Cloer 2632 Waffeleisen 1 Waffel(n) 750 W Schwarz, Blau
Cloer 2632 Waffeleisen 1 Waffel(n) 750 W Schwarz, Blau
Cloer 2632 Waffeleisen 1 Waffel(n) 750 W Schwarz, Blau
Cloer 2632 Waffeleisen 1 Waffel(n) 750 W Schwarz, Blau
Cloer 2632 Waffeleisen 1 Waffel(n) 750 W Schwarz, Blau
Cloer 2632 Waffeleisen 1 Waffel(n) 750 W Schwarz, Blau
Cloer 2632 Waffeleisen 1 Waffel(n) 750 W Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     262-C938I91
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     2632
EAN/GTIN:
     4004631014357
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat cloer
waffelautomat
Hörnchenautomat 750W bl regelb Ostfriesenwappen 2632
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
750 W
Anzahl der Plattensätze:
1
Ausführung:
Hörnchenautomat
Grundfarbe:
blau
Regelbarer Thermostat:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Crepes Maker, Crepes-Automat, Crisp Waffelautomat, Donut Maker, Donut-Automat, Gourmet-Hörnchenautomat, Hörnchenautomat, Pfannkuchenautomat, Teigwarenautomat
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 39,69*
€ 49,23*
4
Frei Haus
ab € 41,5725*
€ 51,7725*
4
Frei Haus
ab € 43,54*
€ 53,93*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 43,98*
€ 54,68*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.