Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte Kst 1xrechteck 166x105mm VHF-P12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckplatte 1x Anbausteckdose 38x38 166x105mm Polyvinylchlorid rapsgelb RAL 1021
Abdeckplatte 1x Anbausteckdose 38x38 166x105mm Polyvinylchlorid rapsgelb RAL 1021
Artikel-Nr.:
     262-C887A80
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6109856
EAN/GTIN:
     4012196169368
Suchbegriffe:
Abdeckplatte
Adapter
Adapterplatte
Adapterplatte für schwere Steckverb...
Adapterplatte Kst 1xrechteck 166x105mm VHF-P12
Weitere Informationen:
Anzahl der Aussparungen:
1
Breite:
105 mm mm
Form der Aussparung:
rechteckig
Länge:
166 mm mm
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schutzplatte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,84*
€ 18,20*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,18*
€ 18,56*
€ 5,46*
ab € 13,27*
€ 18,67*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,70*
€ 19,32*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,41*
€ 23,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.