Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat5E SFUTP IP67 2m bl M12 fr.Ende gekreuzt 26qmm NBC-2,0-94B/FSSCOUS


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-C880J66
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1406120
EAN/GTIN:
     4046356799294
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Patchkabel Cat5E SFUTP IP67 2m bl M12 fr.Ende gekreuzt 26qmm NBC-2,0-94B/FSSCOUS
Weitere Informationen:
AWG-Querschnitt:
26
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5E
Knickschutztülle:
angespritzt
Länge:
2 m
Mantel-Farbe:
blau
Pinbelegung:
gekreuzt
Schutzart (IP):
IP67
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
freies Leitungsende
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Weitere Suchbegriffe: Cat5, Kat5, kat5 2m, kat5, crossoverkabel blau
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 22,012*
€ 23,822*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 21,89*
€ 23,85*
50
Frei Haus
ab € 22,0702*
€ 24,0602*
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 22,18*
€ 24,10*
24 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 22,48*
€ 24,34*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 23,85*
€ 28,38
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 23,68*
€ 28,18
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 23,01*
€ 27,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 22,51*
€ 26,79
pro Paket
ab 25000 Pakete
€ 21,89*
€ 26,05
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 21,89* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 1.192,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.