| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C873F85 Herst.-Nr.: 00364536 EAN/GTIN: 4010105364538 |
| |
|
| | |
| Jalousieaktor Funkb UP 2f 32Eing 1A Vor Ort-Handbedienung D452FU-EBIJRUPO.A. Weitere Informationen: | | Anzahl der Eingänge: | 32 | Funkbus: | ja | Funktion Schalten: | ja | Max. Anzahl der Jalousieausgänge: | 2 | Max. Schaltleistung: | 600 W W | Mit LED-Anzeige: | ja | Montageart: | Unterputz | Schaltstrom ohmsch: | 1 A A | Schutzart (IP): | IP20 | Stromart: | AC | Vor Ort-/Handbedienung: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktor, Ausgabemodul, Azimuthsteuerung, Binärausgang, Bussystem-Jalousie-/Schaltaktor, Bussystem-Jalousieaktor, Feldbusaktor, Funk-Jalousieaktor, Jalousieausgang, Jalousieempfänger, Lichtkuppel, Rollladenaktor, Schaltaktor |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 76,51* | € 96,35* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 76,88* | € 96,81* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 78,99* | € 99,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 80,04* | € 100,71* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 82,96* | € 104,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|