Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder UP 0-360° ARGUS 220-230V polws glz IP20 Fernbedienbar 2200W MEG5510-1119


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ARGUS Präsenz, Relais 1fach, polarweiß
ARGUS Präsenz, Relais 1fach, polarweiß
ARGUS Präsenz, Relais 1fach, polarweiß
Artikel-Nr.:
     262-C867J46
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5510-1119
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Präsenzmelder UP 0-360° ARGUS 220-230V polws glz IP20 Fernbedienbar 2200W MEG5510-1119
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit:
10 - 1000 lx lx
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Schaltzonen:
136
Ausführung:
Präsenzmelder
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Ausschaltverzögerung:
1800 s
Breite:
116 mm
Durchmesser:
116 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
14 m
Einbaubreite:
60 mm
Einbaudurchmesser:
60 mm
Einbaulänge:
60 mm
Einbautiefe:
30 mm
Einschaltverzögerung:
0 s
Erfassungswinkel horizontal:
0 - 360 °
Farbe:
polarweiß | weiß
Fernbedienbar:
ja
Frequenz:
50 - 60 Hz
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
116 mm
Max. Einschaltdauer:
30 min min
Max. Einschaltstrom:
10 A A
Max. Präsenzbereich:
113 m²
Max. Reichweite frontal:
7 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
7 m m
Max. Schaltleistung:
2200 W W
Min. Einschaltdauer:
10 s s
Min. Einschaltstrom:
0 A
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Montageart:
Unterputz
Nebenstelleneingang:
ja
Nennspannung:
220 - 230 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Scanwinkel:
360 °
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzart (IP):
IP20
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0 - 0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0 - 0 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Spannungsart:
AC
Steuerstrom:
0 mA mA
Temperatur:
0 - 25 °C
Tiefe:
72 mm
Treppenlichtautomatik:
ja
Unterkriechschutz:
ja
Vernetzbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), Präsenzmelder, automatik-schalter 360°, automatik schalter, präsenzmelder merten, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, EIB-Bewegungsmelder, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 64,66*
€ 81,21*
€ 5,46*
ab € 65,78*
€ 82,53*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 65,87*
€ 82,64*
1 Tag
14
€ 6,40*
ab € 65,99*
€ 82,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 68,78*
€ 86,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Merten
550619
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.