Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenkombination AP AQUASTAR Wechs lgr IP44 mt MEG3495-8029


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombination SCHUKO-Steckdose/ Wechselschalter, lichtgrau, AQUASTAR
Kombination SCHUKO-Steckdose/ Wechselschalter, lichtgrau, AQUASTAR
Kombination SCHUKO-Steckdose/ Wechselschalter, lichtgrau, AQUASTAR
Artikel-Nr.:
     262-C867I61
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG3495-8029
EAN/GTIN:
     4042811179335
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
Steckdosenkombination AP AQUASTAR Wechs lgr IP44 mt MEG3495-8029
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
1
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
0
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Ausführung der Oberfläche:
matt
Ausführung der Steckdose:
Schutzkontakt Typ F
Ausführung des Schalters:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
grau | lichtgrau
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Gerätebreite:
58 mm
Gerätehöhe:
166 mm
Gerätetiefe:
72 mm
Halogenfrei:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
61 mm
Montageart:
Aufputz
Montagerichtung:
vertikal
Nennspannung:
250 V V
Nennstrom Steckdose:
16 A A
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Feuchtraumsteckdose, Schalter und Dosen Kombi, Schalter und Dosen Set, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Ausschalter, Wechselschalter, merten schuko-steckdose, schuko-steckdose, Aufputz-Kombination Schalter/Steckdose, Kombination Drehschalter/SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Kombination mit Wippschalter, Kombination Schalter/Steckdose, Kombination Schlüsselschalter/SCHUKO-Steckdose, Kombination senkrecht, Kombination waagerecht, Kombination Wippenschalter/SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Kombination Wippschalter mit roter Linse/SCHUKO-Steckdose, Kombination Wippschalter/SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Kombination-Doppel-Steckdose/Wechselschalter, Schalter-/Steckdosenkombination, Steckdose mit Schalter, Steckdosen-/Schalterkombination, Unterputz-Kombination Schalter/Steckdose, Werkstattkombination
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 16,27*
€ 22,48*
3 Tage
5
€ 4,98*
ab € 16,30*
€ 22,50*
2 Tage
33
€ 6,40*
ab € 16,46*
€ 22,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,61*
€ 22,96*
3 Tage
2232
€ 5,80*
ab € 17,17*
€ 23,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.