Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C863H88 Herst.-Nr.: 2CKA001754A4544 EAN/GTIN: 4011395185575 |
| |
|
| | |
| Rahmen 2f br glz axcent Glas f.GEB-K Unterputzmontage 1722-283 Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 2 | Anzahl der Einheiten horizontal: | 2 | Anzahl der Einheiten vertikal: | 2 | Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): | 2 | Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise): | 2 | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Breite: | 91 mm | Durchmesser Bohrung (Öffnung): | 71 mm | Einbaubreite: | 0 mm | Einbauhöhe: | 0 mm | Farbe: | braun | Geeignet für Geräteeinbaukanal: | ja | Halogenfrei: | ja | Höhe: | 162 mm | Montagerichtung: | horizontal und vertikal | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Schlagfestigkeit: | IK03 | Schutzart (IP): | IP20 | Tiefe: | 11 mm | Unterputzmontage: | ja | Werkstoff: | Glas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, abdeckrahmen busch jäger, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 40,32* | € 53,15* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,91* | € 54,93* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,19* | € 55,39* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,35* | € 56,63* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 60,76* | € 79,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|