Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder-Bus Bussy S.1B.3B.7 UP polws KNX-RF (Funk) 180° 1,1m 85345189


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager 85345189 Wandplatte/Schalterabdeckung
Hager 85345189 Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     262-C861G04
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     85345189
EAN/GTIN:
     4011334373988
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder-Bus Bussy S.1B.3B.7 UP polws KNX-RF (Funk) 180° 1,1m 85345189
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
Bewegungsmelder
Ausführung der Oberfläche:
matt
Betriebsartenschalter:
ja
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
0 m
Erfassungswinkel vertikal:
0 - 0 °
Farbe:
polarweiß | weiß
Funk bidirektional:
ja
KNX-RF (Funk):
ja
Max. Einschaltdauer:
180 min min
Max. Reichweite frontal:
12 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
8 m m
Min. Einschaltdauer:
1 s s
Mit Busankopplung:
ja
Montageart:
Unterputz
Nebenstelleneingang:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Optimale Montagehöhe:
1.1 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schaltleistung:
0 W W
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), EIB-Automatikschalter, EIB-Bewegungsmelder, KNX-Automatikschalter, KNX-Bewegungsmelder, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, schalterabdeckung berker, schalterabdeckung, schalterabdeckung weiß, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Bussystem-Bewegungsmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Innenbewegungsmeldereinsatz, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, Wächter, Wächtersensor
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 98,79*
€ 120,20*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 98,85*
€ 120,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 101,39*
€ 123,72*
Frei Haus
ab € 102,47*
€ 125,08*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 105,64*
€ 129,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,32*
€ 143,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,20*
€ 141,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,88*
€ 135,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,29*
€ 131,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,85*
€ 117,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.