Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousieausgang KNX REG 4f 6A Handbedien Vor Ort-Handbedienung TYA624C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager TYA624C Steckdose Grau
Hager TYA624C Steckdose Grau
Artikel-Nr.:
     262-C860F08
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     TYA624C
EAN/GTIN:
     3250616059665
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
EIB-Jalousieaktor
KNX-Jalousieaktor
Jalousieausgang KNX REG 4f 6A Handbedien Vor Ort-Handbedienung TYA624C
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Eingänge:
0
Breite in Teilungseinheiten:
4
KNX:
ja
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
4
Max. Schaltleistung:
1380 W W
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
REG
Schaltstrom ohmsch:
6 A A
Schutzart (IP):
IP20
Stromart:
AC
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Weitere Suchbegriffe: hager jalousieaktor, jalousieaktor, Aktor, Ausgabemodul, Azimuthsteuerung, Binärausgang, Bussystem-Jalousie-/Schaltaktor, Bussystem-Jalousieaktor, Feldbusaktor, Funk-Jalousieaktor, Jalousieausgang, Jalousieempfänger, Lichtkuppel, Rollladenaktor, Schaltaktor
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 187,25*
€ 223,84*
€ 3,50*
ab € 186,65*
€ 224,44*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 186,44*
€ 224,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 186,49*
€ 224,48*
Frei Haus
ab € 192,92*
€ 230,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,48*
€ 267,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,33*
€ 262,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,91*
€ 250,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,96*
€ 246,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,49*
€ 221,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.