Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D0-Lasttrennschalter D01 3p 400V 16A 5SG7631-0KK16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C858J34
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SG76310KK16
EAN/GTIN:
     4001869475899
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Minized
Leitungsschutzschalter
D0-Lasttrennschalter D01 3p 400V 16A 5SG7631-0KK16
Weitere Informationen:
Baugröße:
D01
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom:
16 A A
Polzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, Sicherungslasttrenner, siemens leitungsschutzschalter 3 polig, leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter siemens, D0-Lasttrennschalter, NEOZED-Lasttrennschalter, NEOZED-Sicherungslasttrennschalter, NEOZED-Sicherungsschalter, NEOZED-Sicherungstrennschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 24,41*
€ 28,86*
Lager 262
4
€ 5,95*
ab € 25,19*
€ 29,00*
2 Tage
1
1
€ 6,40*
ab € 26,33*
€ 31,13*
2 Tage
6
1
€ 5,90*
ab € 26,59*
€ 31,42*
39 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 26,70*
€ 31,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 116,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST2192
ab € 35,26*
Zubehör
Siemens
5TT3170
ab € 71,76*
Zubehör
Siemens
5ST3714
ab € 46,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.