Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel tra 5x1,5qmm 6000mm transp CFLEXZZT/515/6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 6147400 Lichtmontage & Zubehör Kabel
Trilux 6147400 Lichtmontage & Zubehör Kabel
Artikel-Nr.:
     262-C843G28
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6147400
EAN/GTIN:
     4018242281114
Verbindungskabel tra 5x1,5qmm 6000mm transp CFLEXZZT/515/6000
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
5
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Farbe:
transparent
Länge:
6000 mm
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,49*
€ 97,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 81,63*
€ 102,66*
€ 5,46*
ab € 82,73*
€ 103,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,93*
€ 104,72*
Frei Haus
ab € 86,03*
€ 107,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,66*
€ 122,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,79*
€ 118,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,97*
€ 113,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.