Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel tra 5x1,5qmm 1500mm transp CFLEXZZT/515/1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux CFLEX ZZT/515/1500 Sicherheitskabel
Trilux CFLEX ZZT/515/1500 Sicherheitskabel
Artikel-Nr.:
     262-C843G26
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6147200
EAN/GTIN:
     4018242281091
Verbindungskabel tra 5x1,5qmm 1500mm transp CFLEXZZT/515/1500
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
5
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Farbe:
transparent
Länge:
1500 mm
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,64*
€ 59,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 48,11*
€ 63,04*
€ 5,46*
ab € 48,92*
€ 63,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,24*
€ 64,29*
Frei Haus
ab € 49,74*
€ 65,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.