Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel tra 3x1,5qmm 6000mm transp CFLEXZZT/315/6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 6147100 Lichtmontage & Zubehör Kabel
Trilux 6147100 Lichtmontage & Zubehör Kabel
Artikel-Nr.:
     262-C843G25
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6147100
EAN/GTIN:
     4018242281084
Verbindungskabel tra 3x1,5qmm 6000mm transp CFLEXZZT/315/6000
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
3
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Farbe:
transparent
Länge:
6000 mm
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,66*
€ 88,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 73,41*
€ 92,88*
€ 5,46*
ab € 73,95*
€ 94,02*
Frei Haus
ab € 75,90*
€ 95,94*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 81,40*
€ 102,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,88*
€ 110,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,15*
€ 102,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.