Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel tra 3x1,5qmm 3000mm transp CFLEXZZT/315/3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 6147000 Lichtmontage & Zubehör Kabel
Trilux 6147000 Lichtmontage & Zubehör Kabel
Artikel-Nr.:
     262-C843G24
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6147000
EAN/GTIN:
     4018242281077
Verbindungskabel tra 3x1,5qmm 3000mm transp CFLEXZZT/315/3000
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
3
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Farbe:
transparent
Länge:
3000 mm
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,98*
€ 62,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 50,65*
€ 66,17*
€ 5,46*
ab € 51,58*
€ 66,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,02*
€ 67,53*
Frei Haus
ab € 52,63*
€ 68,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.