Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel tra 3x1,5qmm 1500mm transp CFLEXZZT/315/1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 6146900 Lichtmontage & Zubehör Kabel
Trilux 6146900 Lichtmontage & Zubehör Kabel
Artikel-Nr.:
     262-C843G23
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6146900
EAN/GTIN:
     k.A.
Verbindungskabel tra 3x1,5qmm 1500mm transp CFLEXZZT/315/1500
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
3
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Farbe:
transparent
Länge:
1500 mm
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,58*
€ 49,56*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 39,61*
€ 52,28*
€ 5,46*
ab € 40,00*
€ 52,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,48*
€ 53,23*
Frei Haus
ab € 40,93*
€ 53,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.