Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtleiste 31W 4000K 4100lm Konv IP40 1LED elektr.Trafo CFLEXH1-LMT4000-840ET01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 6122540 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Trilux 6122540 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Artikel-Nr.:
     262-C843F14
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6122540
EAN/GTIN:
     4018242281725
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
LED-Lichtleiste 31W 4000K 4100lm Konv IP40 1LED elektr.Trafo CFLEXH1-LMT4000-840ET01
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
105000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4100 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
50 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
31 - 31 W
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Höhe/Tiefe:
92 mm
Leistungsfaktor:
0.95
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
1130 mm
Max. Systemleistung:
31 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
7
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff:
Aluminium
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 352,82*
€ 409,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 372,54*
€ 431,54*
Frei Haus
ab € 377,44*
€ 436,89*
Frei Haus
ab € 379,63*
€ 441,25*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 415,68*
€ 480,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,54*
€ 513,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,38*
€ 512,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,09*
€ 490,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,33*
€ 477,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,54*
€ 443,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2342000
ab € 3,10*
Zubehör
TRILUX
2343400
ab € 31,53*
Zubehör
TRILUX
4691700
ab € 17,33*
Zubehör
TRILUX
6126500
ab € 17,74*
Zubehör
TRILUX
6126600
ab € 25,80*
Zubehör
TRILUX
6147000
ab € 47,98*
Zubehör
TRILUX
6147100
ab € 69,66*
Zubehör
TRILUX
6147300
ab € 56,63*
Zubehör
TRILUX
6147400
ab € 77,44*
Zubehör
TRILUX
6186400
ab € 13,96*
Zubehör
TRILUX
6186500
ab € 17,98*
Zubehör
TRILUX
6186600
ab € 26,06*
Zubehör
TRILUX
6191500
ab € 19,13*
Zubehör
TRILUX
6175200
ab € 58,86*
Zubehör
TRILUX
6186900
ab € 3,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.