Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtleiste 37W 4000K 4100lm Konv IP40 1LED elektr.Trafo CFLEXH1-ET4000-840ETDD01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 6122751 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Trilux 6122751 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Artikel-Nr.:
     262-C843B48
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6122751
EAN/GTIN:
     4018242282708
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
LED-Lichtleiste 37W 4000K 4100lm Konv IP40 1LED elektr.Trafo CFLEXH1-ET4000-840ETDD01
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
105000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4100 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
50 mm
Dimmung DALI:
ja
Dimmung Touch and Dim:
ja
Durchmesser:
0 mm
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
37 - 37 W
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Höhe/Tiefe:
92 mm
Leistungsfaktor:
0.95
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
1130 mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
7
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff:
Aluminium
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 377,49*
€ 445,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 398,61*
€ 468,41*
Frei Haus
ab € 402,26*
€ 473,88*
Frei Haus
ab € 406,19*
€ 478,37*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 441,62*
€ 517,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,41*
€ 557,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,14*
€ 535,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,78*
€ 517,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,34*
€ 494,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,61*
€ 474,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2343700
ab € 23,95*
Zubehör
TRILUX
6126700
ab € 9,36*
Zubehör
TRILUX
6126800
ab € 12,92*
Zubehör
TRILUX
6141200
ab € 6,44*
Zubehör
TRILUX
6186200
ab € 21,74*
Zubehör
TRILUX
6186300
ab € 29,67*
Zubehör
TRILUX
6186700
ab € 8,16*
Zubehör
TRILUX
6186800
ab € 2,18*
Zubehör
TRILUX
7011100
ab € 284,49*
Zubehör
TRILUX
6186100
ab € 17,77*
Zubehör
TRILUX
6126900
ab € 2,86*
Zubehör
TRILUX
7191400
ab € 91,97*
Zubehör
TRILUX
7002500
ab € 296,44*
Zubehör
TRILUX
7011000
ab € 281,41*
Zubehör
TRILUX
7191300
ab € 90,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.