Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtleiste 31W 4000K 4100lm Konv IP40 1LED elektr.Trafo CFLEXH1-ET4000-840ET01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 6122740 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Trilux 6122740 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Artikel-Nr.:
     262-C843B39
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6122740
EAN/GTIN:
     4018242282678
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
LED-Lichtleiste 31W 4000K 4100lm Konv IP40 1LED elektr.Trafo CFLEXH1-ET4000-840ET01
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
105000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4100 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
50 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
31 - 31 W
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Höhe/Tiefe:
92 mm
Leistungsfaktor:
0.95
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
1130 mm
Max. Systemleistung:
31 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
7
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff:
Aluminium
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 348,24*
€ 414,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 369,08*
€ 437,00*
Frei Haus
ab € 375,96*
€ 442,13*
Frei Haus
ab € 377,56*
€ 446,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 410,97*
€ 483,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,00*
€ 520,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,81*
€ 500,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,55*
€ 483,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,94*
€ 460,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,08*
€ 439,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2343700
ab € 24,08*
Zubehör
TRILUX
6126700
ab € 9,36*
Zubehör
TRILUX
6126800
ab € 12,91*
Zubehör
TRILUX
6141200
ab € 6,44*
Zubehör
TRILUX
6186200
ab € 21,70*
Zubehör
TRILUX
6186300
ab € 29,91*
Zubehör
TRILUX
6186700
ab € 8,20*
Zubehör
TRILUX
6186800
ab € 2,20*
Zubehör
TRILUX
6186100
ab € 17,62*
Zubehör
TRILUX
6126900
ab € 2,87*
Zubehör
TRILUX
7002400
ab € 17,72*
Zubehör
TRILUX
7002300
ab € 16,45*
Zubehör
TRILUX
6188000
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.