Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäule Rohr 250mm SL7-CB-T-250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber Zubehör: Sockel; IP66; SL7; Farbe: schwarz; -30÷60°C
Signalgeber Zubehör: Sockel; IP66; SL7; Farbe: schwarz; -30÷60°C
Artikel-Nr.:
     262-C836E92
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171453
EAN/GTIN:
     4015081677825
Suchbegriffe:
Fuß Signalsäule
Rohr Signalsäule
Signalsäulen Rohr
rohr signalsäule
Signalsäule Rohr 250mm SL7-CB-T-250
Weitere Informationen:
Rohrlänge:
250 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Signalsäulenelement, Signalsäulenelement, Rohr
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 62,84*
€ 77,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,58*
€ 79,87*
€ 5,46*
ab € 67,70*
€ 83,48*
Frei Haus
ab € 70,67*
€ 86,90*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 71,98*
€ 88,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171455
ab € 22,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.