Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat5E SFUTP IP67 10m bl RJ45 Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 26qmm NBC-R4QC/10,0-94B/R4QC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-C833E10
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1408967
EAN/GTIN:
     4046356856959
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat5
Kat5
Patchkabel Cat5E SFUTP IP67 10m bl RJ45 Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 26qmm NBC-R4QC/10,0-94B/R4QC
Weitere Informationen:
AWG-Querschnitt:
26
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Kabelkonstruktion:
4x2
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5E
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Länge:
10 m
Mantel-Farbe:
blau
Pinbelegung:
gekreuzt
Rasthebelschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 79,33*
€ 97,47*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 82,15*
€ 101,17*
€ 5,46*
ab € 82,09*
€ 101,56*
Frei Haus
ab € 85,82*
€ 105,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 110,59*
€ 133,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,48*
€ 158,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,70*
€ 156,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,73*
€ 147,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,42*
€ 144,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,59*
€ 131,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.