Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat5E SFUTP IP20 5m bl RJ45 Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 26qmm NBC-R4AC/5,0-93E/R4AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-C833D82
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1408935
EAN/GTIN:
     4046356856645
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat5
Kat5
Patchkabel Cat5E SFUTP IP20 5m bl RJ45 Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 26qmm NBC-R4AC/5,0-93E/R4AC
Weitere Informationen:
AWG-Querschnitt:
26
Farbe der Knickschutztülle:
grau
Kabelkonstruktion:
2x2
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5E
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Länge:
5 m
Mantel-Farbe:
blau
Pinbelegung:
gekreuzt
Rasthebelschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 39,20*
€ 50,53*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,70*
€ 52,37*
€ 5,46*
ab € 40,84*
€ 52,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,55*
€ 53,66*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 55,02*
€ 69,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.