Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat5E SFUTP IP20 2m bl RJ45 Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 26qmm NBC-R4AC/2,0-93E/R4AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-C833D81
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1408934
EAN/GTIN:
     4046356856638
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat5
Kat5
Patchkabel Cat5E SFUTP IP20 2m bl RJ45 Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 26qmm NBC-R4AC/2,0-93E/R4AC
Weitere Informationen:
AWG-Querschnitt:
26
Farbe der Knickschutztülle:
grau
Kabelkonstruktion:
2x2
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5E
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Länge:
2 m
Mantel-Farbe:
blau
Pinbelegung:
gekreuzt
Rasthebelschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,54*
€ 40,43*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,95*
€ 41,95*
€ 5,46*
ab € 31,99*
€ 42,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,84*
€ 43,03*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 43,10*
€ 55,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.