Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat5E SFUTP IP67 2m bl M12 Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 26qmm NBC-MS/2,0-94B/MSSCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-C833A43
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1407435
EAN/GTIN:
     4046356775571
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Anschlussleitung
Crossover-Kabel
Patchkabel Cat5E SFUTP IP67 2m bl M12 Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 26qmm NBC-MS/2,0-94B/MSSCO
Weitere Informationen:
AWG-Querschnitt:
26
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5E
Knickschutztülle:
angespritzt
Länge:
2 m
Mantel-Farbe:
blau
Pinbelegung:
gekreuzt
Schutzart (IP):
IP67
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
ohne
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
M12
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,66*
€ 42,69*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,20*
€ 47,19*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,46*
€ 47,65*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 38,68*
€ 50,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 40,01*
€ 51,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1430873
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.