Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousieaktor Funkb JR 2 REG 4f 32Eing 1A D454FU-JR2REG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jalousien/Rollladen-Modul 4-Kanal, 2TE D 454 FU-JR 2REG
Jalousien/Rollladen-Modul 4-Kanal, 2TE D 454 FU-JR 2REG
Artikel-Nr.:
     262-C793A69
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00377937
EAN/GTIN:
     4010105377934
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
peha mehrfachsteuerrelais
Jalousieaktor Funkb JR 2 REG 4f 32Eing 1A D454FU-JR2REG
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
32
Breite in Teilungseinheiten:
2
Funkbus:
ja
Funktion Schalten:
ja
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
4
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
REG
Schaltstrom ohmsch:
1 A A
Schutzart (IP):
IP20
Stromart:
AC
Weitere Suchbegriffe: jalousieaktor, Aktor, Ausgabemodul, Azimuthsteuerung, Binärausgang, Bussystem-Jalousie-/Schaltaktor, Bussystem-Jalousieaktor, Feldbusaktor, Funk-Jalousieaktor, Jalousieausgang, Jalousieempfänger, Lichtkuppel, Rollladenaktor, Schaltaktor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 50,15*
€ 64,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 50,35*
€ 64,73*
Frei Haus
ab € 51,25*
€ 66,10*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,66*
€ 67,90*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,08*
€ 70,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.