Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuergerät Türstat 28V Welcome DC Bus Türöffn Außenstation IP20 65Tln 83300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C774A85
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA008300A0046
EAN/GTIN:
     4011395152584
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Sprechanlagenset
Steuergerät Türstat 28V Welcome DC Bus Türöffn Außenstation IP20 65Tln 83300
Weitere Informationen:
Anwendung:
Außenstation
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:
65
Ausgangsspannung:
28 V
Auswertefunktion:
ja
Breite:
216 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Höhe:
90 mm
Installationstechnik:
Bus-System
Integrierte Türöffnerschaltung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Serviceanzeigen:
ja
Steuerfunktion:
ja
Stromart:
DC
Tiefe:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, sprechanlagenset bj, gegensprechanlage, Netzgerät für Tür-/Videosprechanlage, Netzgerät für Tür-/Videosprechanlagen, Netzgerät für Türsprechanlagen, Netzgerät für Videosprechanlagen, Netzgerät Video, Netztrafo, Videonetzgerät
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,98*
ab € 141,36*
€ 172,07*
1 Tag
3
€ 6,40*
ab € 147,97*
€ 181,26*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 149,77*
€ 183,14*
Frei Haus
ab € 150,66*
€ 184,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 161,49*
€ 195,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,77*
€ 232,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,15*
€ 231,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,94*
€ 218,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,97*
€ 215,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,49*
€ 192,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.