Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bus-Videoverteiler Welcome F=verteilen 83325/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C774A82
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA008300A0043
EAN/GTIN:
     4011395152553
Suchbegriffe:
Bereichskoppler
Codeschloss-Empfänger
Controller
Etagensteuerung
Bus-Videoverteiler Welcome F=verteilen 83325/2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Videoverteiler
Breite:
36 mm
Funktion:
verteilen
Höhe:
90 mm
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
DIN-Schiene
Tiefe:
65 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 69,30*
€ 84,75*
2 Tage
6
€ 6,40*
ab € 72,96*
€ 89,02*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 73,70*
€ 89,93*
€ 5,46*
ab € 74,23*
€ 90,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 79,68*
€ 96,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,98*
€ 110,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,58*
€ 105,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.