Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bus-Videoverteiler Welcome F=verteilen 83320/2U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C774A81
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA008300A0042
EAN/GTIN:
     4011395152546
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Bus-Videoverteiler Welcome F=verteilen 83320/2U
Weitere Informationen:
Ausführung:
Videoverteiler
Breite:
53 mm
Funktion:
verteilen
Höhe:
45 mm
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Unterputz
Tiefe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, busch-jäger schalterdose, gerätedose unterputz, Bereichskoppler, Codeschloss-Empfänger, Controller, Etagensteuerung, Etagenverteiler, Kameraumschalter, Kameraumschaltung, Linienkoppler, Linienschalter, Linienverteiler, PC-Schnittstelle, Schaltgerät, Signalgerät, Tastenadapter, TK-Schnittstelle, Türanpassung, Türumschalter, Türumschaltung, Verteiler, Video-Signalumwandler, Video-Verteiler, Zusatzgerät für Tür-/Videosprechanlage, Zusatzgerät für Türsprechanlage, Zusatzgerät für Videosprechanlage
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
18
€ 4,95*
ab € 76,13*
€ 87,20*
3 Tage
1
1
€ 4,98*
ab € 69,52*
€ 89,33*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 72,82*
€ 93,07*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 73,92*
€ 94,51*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 79,23*
€ 101,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,48*
€ 117,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.