Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat S.1B.3B.7 230V IP20 Schließer m.Display Widerstandssensor 20448989


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager 20448989 Wandplatte/Schalterabdeckung
Hager 20448989 Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     262-C772G14
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     20448989
EAN/GTIN:
     4011334354703
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Digitaler Temperaturregler
Raumthermostat S.1B.3B.7 230V IP20 Schließer m.Display Widerstandssensor 20448989
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Art der Spannungsversorgung:
230V AC
Ausführung:
An/Aus
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Bedienung:
Taste
Differenzwert:
0.5 - 0.5 K
Farbe:
weiß
Geeignet für Heizen:
ja
Geeignet für Kühlen:
ja
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
1.2 W
Max. Kontaktbelastung:
0 A
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Messbereich:
0 - 40 °C
Mit Display:
ja
Montageart:
Unterputz
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Temperatur ablesbar:
ja
Thermische Rückkopplung:
Serie
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 158,16*
€ 191,98*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 158,09*
€ 192,40*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 161,15*
€ 196,69*
Frei Haus
ab € 164,15*
€ 199,66*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 167,24*
€ 202,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,40*
€ 228,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,06*
€ 227,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,91*
€ 215,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,35*
€ 212,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,09*
€ 188,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
161
ab € 16,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.