Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück GEB-K 90x210mm UT Alu alu anodelox GA-DT90210EL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Stück 2-zügig 90x210x500 Aluminium eloxiert
T-Stück 2-zügig 90x210x500 Aluminium eloxiert
Artikel-Nr.:
     262-C757F05
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6279663
EAN/GTIN:
     4012195769774
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
kabelkanal t- und kreuzstück
T-Stück GEB-K 90x210mm UT Alu alu anodelox GA-DT90210EL
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Unterteil
Breite:
210 mm
Einsatztemperatur:
-25 - 60 °C
Farbe:
Aluminium
Halogenfrei:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Oberteilbreite 1:
80 mm mm
Oberteilbreite 2:
76.5 mm mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP30
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
90 mm mm
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Formstück für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil, T-Stück für Geräteeinbaukanal
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 119,82*
€ 148,98*
Frei Haus
ab € 124,25*
€ 153,27*
Frei Haus
ab € 129,50*
€ 159,66*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 130,42*
€ 160,26*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 148,23*
€ 181,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,39*
€ 215,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,07*
€ 214,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,36*
€ 203,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,07*
€ 197,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,23*
€ 176,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.