Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck GEB-K 70x70mm UT 90° Alu rws RAL9010 hfr besch GA-AA70170RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außeneck 70x170mm GA-AA70170RW
Außeneck 70x170mm GA-AA70170RW
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C757E70
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6279410
EAN/GTIN:
     4012195768784
Suchbegriffe:
Außeneck für Brüstungskanal
Außeneck für Geräteeinbaukanal
Haubenformteil
Außeneck GEB-K 70x70mm UT 90° Alu rws RAL9010 hfr besch GA-AA70170RW
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Unterteil
Breite:
70 mm
Einsatztemperatur:
-25 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberflächenschutz:
beschichtet
Oberteilbreite 1:
80 mm mm
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
70 mm mm
Werkstoff:
Aluminium
Winkel:
90 - 90 °
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 99,66*
€ 118,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 100,04*
€ 118,95*
€ 5,46*
ab € 103,77*
€ 123,11*
Frei Haus
ab € 107,85*
€ 128,16*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 108,68*
€ 128,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,08*
€ 140,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,37*
€ 138,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,58*
€ 133,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,10*
€ 131,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.