Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampflampe 260W MASTER E40 2000K ellip extZündg.erf. MSTSONAPIAPLUSXTRA250WE401SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C757A50
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     92773300
EAN/GTIN:
     8727900927733
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel E40
Natriumdampflampe 260W MASTER E40 2000K ellip extZündg.erf. MSTSONAPIAPLUSXTRA250WE401SL
Weitere Informationen:
Anzahl der Brenner:
1
Ausführung:
mattiert
Durchmesser:
91 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbtemperatur:
2000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Gesamtlänge:
227 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
260 kWh
Lampenform:
ellipsoid
Lampenleistung:
260 W W
Lampenlichtausbeute:
120 lm/W Im/W
Lichtstrom:
31400 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
45000 h
Sockel:
E40
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, natriumdampf-hochdrucklampen philips, entladungslampe e40, natriumdampf-hochdrucklampe e40, Hochdruck-Natriumdampflampe, Lampe, Leuchtmittel, Natriumdampflampe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 30,52*
€ 38,28*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 34,32*
€ 48,04*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 459,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
92737500
ab € 24,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.