Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampflampe 255W MASTER E40 2000K Röhre einseitig gesockelt extZündg.erf. MSTSON-TAPIAPLUSXTRA250WE401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     262-C757A45
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     92737500
EAN/GTIN:
     8727900927375
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel E40
Natriumdampflampe 255W MASTER E40 2000K Röhre einseitig gesockelt extZündg.erf. MSTSON-TAPIAPLUSXTRA250WE401
Weitere Informationen:
Anzahl der Brenner:
1
Ausführung:
klar
Durchmesser:
48 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbtemperatur:
2000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Gesamtlänge:
257 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
255 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
255 W W
Lampenlichtausbeute:
130 lm/W Im/W
Lichtstrom:
33700 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
45000 h
Sockel:
E40
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, natriumdampf-hochdrucklampen philips, entladungslampe e40, natriumdampf-hochdrucklampe e40, Hochdruck-Natriumdampflampe, Lampe, Leuchtmittel, Natriumdampflampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 25,80*
€ 31,49*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 24,10*
€ 35,13*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 25,99*
€ 35,94*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 28,23*
€ 38,91*
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 32,70*
€ 39,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 477,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
92323000
ab € 18,13*
Ähnlich
Philips
92733700
ab € 21,31*
Ähnlich
Philips
92741200
ab € 19,21*
Ähnlich
Philips
92290500
ab € 15,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.