Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampflampe 154W MASTER E40 2000K Röhre einseitig gesockelt extZündg.erf. MSTSON-TAPIAPLUSXTRA150WE401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     262-C757A44
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     92733700
EAN/GTIN:
     8727900927337
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel E40
Natriumdampflampe 154W MASTER E40 2000K Röhre einseitig gesockelt extZündg.erf. MSTSON-TAPIAPLUSXTRA150WE401
Weitere Informationen:
Anzahl der Brenner:
1
Ausführung:
klar
Durchmesser:
48 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbtemperatur:
2000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Gesamtlänge:
210 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
154 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
154 W W
Lampenlichtausbeute:
117 lm/W Im/W
Lichtstrom:
18200 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
45000 h
Sockel:
E40
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, natriumdampf-hochdrucklampen philips, entladungslampe e40, natriumdampf-hochdrucklampe e40, Hochdruck-Natriumdampflampe, Lampe, Leuchtmittel, Natriumdampflampe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 22,62*
€ 26,99*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 21,04*
€ 29,74*
26 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 26,03*
€ 31,01*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 22,88*
€ 31,06*
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 28,57*
€ 33,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 406,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
92323000
ab € 18,00*
Ähnlich
Philips
92737500
ab € 24,01*
Ähnlich
Philips
92741200
ab € 18,56*
Ähnlich
Philips
92290500
ab € 16,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.