Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass-Trockensauger 1200W AS-Serie 20l 1200W 210mbar 70ls Ø35mm 5,6kg AS1220P+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nass-Trockensauger 1200W AS-Serie 20l 1200W 210mbar 70ls Ø35mm 5,6kg AS1220P+
Artikel-Nr.:
     262-C736F87
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     013824
EAN/GTIN:
     4011240013824
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Nass-Trockensauger 1200W AS-Serie 20l 1200W 210mbar 70ls Ø35mm 5,6kg AS1220P+
Weitere Informationen:
Anzahl der Saugmotoren:
1
Behältervolumen:
20 l l
Luftmenge pro Saugmotor:
70 l/s l/s
Maschinengewicht:
5.6 kg kg
Max. Unterdruck:
210 mbar mbar
Nenndurchmesser Saugschlauch:
35 mm
Nennleistungsaufnahme:
1200 W W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,33*
€ 155,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,78*
€ 154,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,17*
€ 153,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,30*
€ 151,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,26*
€ 120,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.