Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschütz 25A 230VAC 400VUC 3S 1Ö 1900WAGL 950VALL 2TE ESC428


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager ESC428 Elektrogehäusezubehör
Hager ESC428 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-C719G29
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ESC428
EAN/GTIN:
     3250612400997
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Installationsschütz
Koppelschütz
installationsschütz 3s 1ö
Installationsschütz 25A 230VAC 400VUC 3S 1Ö 1900WAGL 950VALL 2TE ESC428
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsspannung:
400 - 400 V V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230 - 230 V V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
60 mm mm
Max. Glühlampenlast:
1900 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
950 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1990 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
810 VA VA
Schutzart (IP):
IP2X
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: abdeckung hager, installationsschütz hager, Installationsschütz für Reiheneinbau
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 30,72*
€ 41,29*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 31,06*
€ 41,41*
1
Frei Haus
ab € 31,61*
€ 42,09*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 31,40*
€ 42,19*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 39,26*
€ 51,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ESC080
ab € 9,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.