Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschütz 25A 230VAC 400VUC 4Ö 1900WAGL 950VALL 2TE ESC426


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager ESC426 Elektrogehäusezubehör
Hager ESC426 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-C719G27
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ESC426
EAN/GTIN:
     3250612400935
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Installationsschütz
Koppelschütz
installationsschütz hager
Installationsschütz 25A 230VAC 400VUC 4Ö 1900WAGL 950VALL 2TE ESC426
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Bemessungsbetriebsspannung:
400 - 400 V V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230 - 230 V V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
60 mm mm
Max. Glühlampenlast:
1900 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
950 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1990 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
810 VA VA
Schutzart (IP):
IP2X
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: abdeckung hager, installationsschütz 4ö, Installationsschütz für Reiheneinbau
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 39,02*
€ 45,35*
1 Tag
5
€ 6,40*
ab € 39,67*
€ 46,03*
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 40,35*
€ 46,82*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,88*
€ 47,46*
€ 5,46*
ab € 41,38*
€ 48,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ESC002
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.