Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschütz 40A 230VUC 400VUC 3S 4000WAGL 1900VALL 3TE ESC340S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager Elektroinstallation Leistungsrelais 3
Hager Elektroinstallation Leistungsrelais 3
Artikel-Nr.:
     262-C719G24
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ESC340S
EAN/GTIN:
     3250612400393
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Installationsschütz
Koppelschütz
LY-Relais
Installationsschütz 40A 230VUC 400VUC 3S 4000WAGL 1900VALL 3TE ESC340S
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsspannung:
400 - 400 V V
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230 - 230 V V
Breite in Teilungseinheiten:
3
Brummfrei:
ja
Einbautiefe:
60 mm mm
Max. Glühlampenlast:
4000 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1900 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
3000 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1300 VA VA
Schutzart (IP):
IP2X
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, leistungsrelais 230v, ly relais, hager leistungsrelais, Installationsschütz für Reiheneinbau
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 63,91*
€ 82,49*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 65,20*
€ 84,19*
1 Tag
8
1
€ 5,90*
ab € 65,43*
€ 84,49*
25 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 69,36*
€ 85,75*
1
€ 3,50*
ab € 68,06*
€ 87,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ESC080
ab € 9,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.