Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizstrahler 1200W, 230V QHS1200BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quarzheizelement 1200W,f.BK QHS 1200BK
Quarzheizelement 1200W,f.BK QHS 1200BK
Artikel-Nr.:
     262-C712D33
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     105251
EAN/GTIN:
     4015627365834
Suchbegriffe:
IR-Scheinwerfer
Infrarotscheinwerfer
ir-scheinwerfer
Heizstrahler 1200W, 230V QHS1200BK
Weitere Informationen:
Anzahl der Heizstufen:
1
Breite:
0 mm mm
Höhe:
0 mm mm
Leistungsstufe AUS:
ja
Max. Heizleistung:
1200 W W
Min. Heizleistung:
0 W W
Spannung:
230 - 230 V
Tiefe:
0 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Bestrahlungslampe, Blockstrahler, Decken-/Wandstrahler, Deckenstrahler, Großflächenstrahler, Heizstrahler, Industriestrahler, Infrarotlampe, Infrarot-Quarzstrahler, Infrarot-Strahler, Infra-Wandstrahler, Langfeldstrahler, Quarzstrahler, Standstrahler, Terrassenstrahler, Wandstrahler, Wärmestrahlgerät, Wickeltischstrahler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 18,71*
€ 25,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 18,80*
€ 25,84*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,24*
€ 26,40*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,56*
€ 26,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 19,94*
€ 27,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.