Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Vorschaltgerät 1x35W f. Halogenmetalldampf CVG350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschaltgerät 1x35W f. Halogenmetalldampf
Vorschaltgerät 1x35W f. Halogenmetalldampf
Artikel-Nr.:
     262-C696G00
Hersteller:
     LTS
Herst.-Nr.:
     751004
EAN/GTIN:
     4043544144522
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
konventionelles vorschaltgerät
KVG
Weitere Informationen:
Anwendung:
Halogen-Metalldampflampe
Art des Zubehörs:
Betriebsgeräte-Einheit
Breite:
0,00
Durchmesser:
0,00
Für Lampenleistung:
35,00
Geeignet für Lampenleistung:
35 - 35
Geeignet für Leuchtmittel:
Halogen-Metalldampflampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl von/bis:
1 - 1
Höhe:
0,00
Länge:
0,00
Mit Vorschaltgerät:
true
Mit Zündgerät:
true
Nennspannung:
220,00 V
Weitere Suchbegriffe: Notlicht-Einzelversorgungseinheit, Versorgungseinheit, Versorgungseinheit für Entladungslampe
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 42,57*
€ 49,43*
€ 5,95*
ab € 44,42*
€ 51,58*
Lager 262
€ 6,90*
ab € 44,74*
€ 51,95*
€ 13,95*
ab € 47,21*
€ 54,82*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LTS
751000
ab € 39,92*
Ähnlich
Vorschaltgerät 100W f. HST, KVG, 230V
LTS
751003
ab € 84,39*
Ähnlich
Vorschaltgerät 150W f. HITCDM, KVG, 230V
LTS
751001
ab € 52,51*
Ähnlich
Vorschaltgerät 50W f. HST, KVG, 230V
LTS
751002
ab € 88,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG