Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Mastaufsatzleuchte 1x100W HSE, E40, 1-flammig, sw 660825
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
262-C677E14
Hersteller:
ALCO Albert
Herst.-Nr.:
660825
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Straßenbeleuchtung
Komplett mit Mast, Aluminiumguss, schwarz, gerades Dach mit Spitze. Reflektor aus hochglänzendem eloxiertem Aluminium, klarer schlagzäher Plexiglaszylinder. Abmessungen (H x D): 695 x 650 mm.
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Albert
Weitere Suchbegriffe:
Straßenlampe
,
Straßenlaterne
,
Straßenleuchte
,
Ansatzleuchte
,
Außenleuchte
,
Dekorative Außenleuchte
,
Klassische Pilzleuchte
,
Laterne
,
Leuchte
,
Leuchtenkopf
,
Mastaufsatzleuchte
,
Mastaufsatz-Rundleuchte
,
Pilzleuchte
,
Polycarbonat-Außenleuchte
,
Polyester Rundleuchte
,
Polyester-Außenleuchte
,
Rundleuchte
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
Frei Haus
–
€ 650,20*
Lager 721
€ 6,95*
ab € 650,29*
€ 650,64*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,20*
€ 773,74
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mastaufsatzleuchte 1x70W HSE, E27, 1-flammig, sw 660824
ALCO Albert
660824
ab € 650,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG