Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Mastaufsatzleuchte 2x24W TC-L, 2G11, AlRefl, sw 660834


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastaufsatzleuchte 2x24W TC-L, 2G11, AlRefl, sw
Mastaufsatzleuchte 2x24W TC-L, 2G11, AlRefl, sw
Artikel-Nr.:
     262-C677E09
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     660834
EAN/GTIN:
     4007235608342
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Straßenbeleuchtung
Aluminiumguss, schwarz, gerades Dach mit Spitze. Reflektor aus hochglänzendem eloxiertem Aluminium, klarer schlagzäher Plexiglaszylinder. Abmessungen (H x D): 695 x 650 mm.
Weitere Suchbegriffe: Straßenlampe, Straßenlaterne, Straßenleuchte, Ansatzleuchte, Außenleuchte, Dekorative Außenleuchte, Klassische Pilzleuchte, Laterne, Leuchte, Leuchtenkopf, Mastaufsatzleuchte, Mastaufsatz-Rundleuchte, Pilzleuchte, Polycarbonat-Außenleuchte, Polyester Rundleuchte, Polyester-Außenleuchte, Rundleuchte
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
Frei Haus
€ 703,80*
€ 6,95*
ab € 703,89*
€ 704,24*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,80*
€ 837,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG