Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Pollerleuchte 1x18W TC-D, Al, ws, IP44 2262
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Elektrohandel_4you
Artikel-Nr.:
262-C677D25
Hersteller:
Albert Leuchten
Herst.-Nr.:
692262
EAN:
4007235922622
Suchbegriffe:
Pollerlampe
Pollerleuchte
Pollerleuchte 692262 silber, Schutzart IP 44, für TC-D 18 W, Sockel: G 24 d-2, Aluminium und Aluguß, mit Montageplatte, Glas: Opalglas
... >
Leuchten
>
Leuchten
>
Albert
Weitere Suchbegriffe:
Außenleuchte
,
Bogenleuchte
,
Gartenleuchte
,
Gebäudeleuchte
,
Leuchte
,
Mastleuchte
,
Orientierungsleuchte
,
Parkleuchte
,
Pfeilerleuchte
,
Podestleuchte
,
Sockelleuchte
,
Standleuchte
,
Wegeleuchte
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 12 Tage
Versand
Netto
Elektrohandel_4you
12 Tage
Frei Haus
€ 202,70*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,70*
€ 241,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Elektrohandel_4you
Versand
von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:
12 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Elektrohandel_4you
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG